Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 4 500V gL-gG 710A késes biztosító SX154438 - 004116102

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 4 500V gL-gG 710A késes biztosító SX154438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4

  • Névleges áram - 710 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895001720

Sonepar cikkszám

SX154438

Gyártói cikkszám

004116102

Gyártói típuskód

NH4 gG 710A/500V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH4

Névleges áram:

710 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

250 V

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

NV/NH 4 500V gL-gG 710A késes biztosító