Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 4a 400V gTr 144A(100kVA) késes biztosító SX154475 - 004116402

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 4a 400V gTr 144A(100kVA) késes biztosító SX154475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4a

  • Névleges áram - 144 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gTr (transzformátorvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895401247

Sonepar cikkszám

SX154475

Gyártói cikkszám

004116402

Gyártói típuskód

NH4a gTr 144A/400V 100kVA

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH4a

Névleges áram:

144 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gTr (transzformátorvédelem)

Névleges feszültség AC:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

12 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

100 kA

NV/NH 4a 400V gTr 144A(100kVA) késes biztosító