Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 4a 500V gL-gG 710A késes biztosító SX154460 - 004116109

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 4a 500V gL-gG 710A késes biztosító SX154460

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 710 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895001799

Sonepar cikkszám

SX154460

Gyártói cikkszám

004116109

Gyártói típuskód

NH4a gG 710A/500V

Névleges áram:

710 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

NV/NH 4a 500V gL-gG 710A késes biztosító