Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 4a 690V gL-gG 710A késes biztosító SX154462 - 004176106

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 4a 690V gL-gG 710A késes biztosító SX154462

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4a

  • Névleges áram - 710 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895399476

Sonepar cikkszám

SX154462

Gyártói cikkszám

004176106

Gyártói típuskód

NH4a gG 710A/690V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH4a

Névleges áram:

710 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

250 V

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

100 kA

NV/NH 4a 690V gL-gG 710A késes biztosító