Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 4a aM KOMBI 690V 630A késes biztosító SX154443 - 004187432

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 4a aM KOMBI 690V 630A késes biztosító SX154443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4a

  • Névleges áram - 630 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895392071

Sonepar cikkszám

SX154443

Gyártói cikkszám

004187432

Gyártói típuskód

NH4a aM 630A/690V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH4a

Névleges áram:

630 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

57 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

100 kA

NV/NH 4a aM KOMBI 690V 630A késes biztosító