ETI - NV/NH 4a gG 800A 400V MET késes biztosító, késre szerelhető áramváltókhoz SX154463 - 004113859
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4a
Névleges áram - 800 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895618652
Sonepar cikkszám
SX154463
Gyártói cikkszám
004113859
Gyártói típuskód
NH4a gG 800A/400V MET
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH4a
Névleges áram:
800 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
61 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
50 kA