ETI - NV/NH 4a gTr 361A MET késes biztosító, késre szerelhető áramváltókhoz SX154480 - 004113890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4a
Névleges áram - 361 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gTr (transzformátorvédelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895618973
Sonepar cikkszám
SX154480
Gyártói cikkszám
004113890
Gyártói típuskód
NH4a gTr 361A/400V 250kVA MET
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH4a
Névleges áram:
361 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gTr (transzformátorvédelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
25 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
25 kA