ETI - NV/NH 4a gTr 909A MET késes biztosító, késre szerelhető áramváltókhoz SX154489 - 004113894
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4a
Névleges áram - 909 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gTr (transzformátorvédelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895619055
Sonepar cikkszám
SX154489
Gyártói cikkszám
004113894
Gyártói típuskód
NH4a gTr 909A/400V 630kVA MET
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH4a
Névleges áram:
909 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gTr (transzformátorvédelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
71 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
25 kA