ETI - NV/NH 4a gTr1155A MET késes biztosító, késre szerelhető áramváltókhoz SX154472 - 004113895
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4a
Névleges áram - 1155 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gTr (transzformátorvédelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895619079
Sonepar cikkszám
SX154472
Gyártói cikkszám
004113895
Gyártói típuskód
NH4a gTr 1155A/400V 800kVA MET
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH4a
Névleges áram:
1155 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gTr (transzformátorvédelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
91 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
25 kA