ETI - NV/NH 4a SI 500V gL-gG 1000A késes biztosító SX154448 - 004176030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4a
Névleges áram - 1000 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895308829
Sonepar cikkszám
SX154448
Gyártói cikkszám
004176030
Gyártói típuskód
NH4a gG 1000A/500V SI
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH4a
Névleges áram:
1000 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
közép-jelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
84 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA