Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH 4a SI 500V gL-gG 630A késes biztosító SX154458 - 004176026

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH 4a SI 500V gL-gG 630A késes biztosító SX154458

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4a

  • Névleges áram - 630 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895308782

Sonepar cikkszám

SX154458

Gyártói cikkszám

004176026

Gyártói típuskód

NH4a gG 630A/500V SI

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH4a

Névleges áram:

630 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

közép-jelző

Névleges feszültség DC:

250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

43.5 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

NV/NH 4a SI 500V gL-gG 630A késes biztosító