Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH2 gG KOMBI 690V 280A késes biztosító SX154071 - 004185320

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH2 gG KOMBI 690V 280A késes biztosító SX154071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 280 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400035462

Sonepar cikkszám

SX154071

Gyártói cikkszám

004185320

Gyártói típuskód

NH2 gG 280A/690V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

280 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Névleges feszültség DC:

250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

21 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

100 kA

NV/NH2 gG KOMBI 690V 280A késes biztosító