Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - NV/NH2C aM KOMBI 690V 224A késes biztosító SX154156 - 004185418

ETI
MásolásMásolás
ETI - NV/NH2C aM KOMBI 690V 224A késes biztosító SX154156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2C

  • Névleges áram - 224 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400037671

Sonepar cikkszám

SX154156

Gyártói cikkszám

004185418

Gyártói típuskód

NH2C aM 224A/690V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2C

Névleges áram:

224 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

17 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

100 kA

NV/NH2C aM KOMBI 690V 224A késes biztosító