ETI - O-IP41 falra szerelhető tokozat SX154780 - 004600190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP41
Szélesség - 80 mm
Átlátszó fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895576792
Sonepar cikkszám
SX154780
Gyártói cikkszám
004600190
Gyártói típuskód
O-IP41
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP41
Szélesség:
80 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
135 mm
Mélység:
96 mm
O-IP41 falra szerelhető tokozat