ETI - Olvadóbiztosító NH1 UQ aR 160A/690V SN195727 - 004333213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195727
Gyártói cikkszám
004333213
Gyártói típuskód
M1UQU-N/160A/690V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
44 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
50 kA
Névleges megszakítóképesség DC:
25 kA