ETI - PH1 D3-W3 lábazat HSX szekrényhez 800x100x300mm SX154845 - 001336912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047606274
Sonepar cikkszám
SX154845
Gyártói cikkszám
001336912
Gyártói típuskód
PH1 D3-W3
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
300 mm
PH1 D3-W3 lábazat HSX szekrényhez 800x100x300mm