ETI - PH1 D4-W2 lábazat HSX szekrényhez 550x100x400mm SX154847 - 001336918
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 550 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047606298
Sonepar cikkszám
SX154847
Gyártói cikkszám
001336918
Gyártói típuskód
PH1 D4-W2
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
550 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
PH1 D4-W2 lábazat HSX szekrényhez 550x100x400mm