ETI - PH1 D4-W3 lábazat HSX szekrényhez 800x100x400mm SX154848 - 001336920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047606304
Sonepar cikkszám
SX154848
Gyártói cikkszám
001336920
Gyártói típuskód
PH1 D4-W3
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
PH1 D4-W3 lábazat HSX szekrényhez 800x100x400mm