ETI - PH1 D4-W4 lábazat HSX szekrényhez 1050x100x400mm SX154849 - 001336922
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 1050 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047606311
Sonepar cikkszám
SX154849
Gyártói cikkszám
001336922
Gyártói típuskód
PH1 D4-W4
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
1050 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
PH1 D4-W4 lábazat HSX szekrényhez 1050x100x400mm