ETI - PHN1 D2.5-W2 SX154851 - 001336934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Mélység - 250 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047614149
Sonepar cikkszám
SX154851
Gyártói cikkszám
001336934
Gyártói típuskód
PHN1 D2.5-W2
Anyag:
acél
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
250 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
RAL-szám (hasonló):
9005
PHN1 D2.5-W2