ETI - PHN1 D2.5-W4 SX154853 - 001336938
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Mélység - 250 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047614163
Sonepar cikkszám
SX154853
Gyártói cikkszám
001336938
Gyártói típuskód
PHN1 D2.5-W4
Anyag:
acél
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
250 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
RAL-szám (hasonló):
9005
PHN1 D2.5-W4