Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PK 00 P00-2P00 3p S késes biztosító aljzat, 00 méret SX154872 - 004132106

ETI
MásolásMásolás
ETI - PK 00 P00-2P00 3p S késes biztosító aljzat, 00 méret SX154872

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH00

  • Névleges áram - 160 A

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895772323

Sonepar cikkszám

SX154872

Gyártói cikkszám

004132106

Gyártói típuskód

PK 00 P00-2P00 3p S

Méret:

NH00

Névleges áram:

160 A

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

krimpelés

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

PK 00 P00-2P00 3p S késes biztosító aljzat, 00 méret