Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PK 1/0 M10-M10 S nulla/föld átvezető SX154893 - 004941411

ETI
MásolásMásolás
ETI - PK 1/0 M10-M10 S nulla/föld átvezető SX154893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH1

  • Névleges áram - 250 A

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400039491

Sonepar cikkszám

SX154893

Gyártói cikkszám

004941411

Gyártói típuskód

PK 1/0 M10-M10 S

Méret:

NH1

Névleges áram:

250 A

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

PK 1/0 M10-M10 S nulla/föld átvezető