Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PK 1 M10-2P1 3p S késes biztosító aljzat, 1 méret SX154879 - 004132204

ETI
MásolásMásolás
ETI - PK 1 M10-2P1 3p S késes biztosító aljzat, 1 méret SX154879

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH1

  • Névleges áram - 250 A

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895776963

Sonepar cikkszám

SX154879

Gyártói cikkszám

004132204

Gyártói típuskód

PK 1 M10-2P1 3p S

Méret:

NH1

Névleges áram:

250 A

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

krimpelés

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

PK 1 M10-2P1 3p S késes biztosító aljzat, 1 méret