ETI - PK 1 P1-P1 3p S késes biztosító aljzat, 1 méret SX154890 - 004132205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH1
Névleges áram - 250 A
Pólusszám - 3
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895776987
Sonepar cikkszám
SX154890
Gyártói cikkszám
004132205
Gyártói típuskód
PK 1 P1-P1 3p S
Méret:
NH1
Névleges áram:
250 A
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
krimpelés
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PK 1 P1-P1 3p S késes biztosító aljzat, 1 méret