ETI - PK 1 S12-S12 1p S kerámia szigetelésű biztosító aljzat, 1 méret SX154891 - 004123102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH1
Névleges áram - 250 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400039057
Sonepar cikkszám
SX154891
Gyártói cikkszám
004123102
Gyártói típuskód
PK 1 S12-S12 1p S
Méret:
NH1
Névleges áram:
250 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
krimpelés
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PK 1 S12-S12 1p S kerámia szigetelésű biztosító aljzat, 1 méret