Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - PK 2/0 M10-M10 S nulla/föld átvezető 004941412 SY005522 - 004941412

ETI
MásolásMásolás
ETI - PK 2/0 M10-M10 S nulla/föld átvezető 004941412 SY005522

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH2

  • Névleges áram - 400 A

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005522

Gyártói cikkszám

004941412

Gyártói típuskód

PK 2/0 M10-M10 S

Méret:

NH2

Névleges áram:

400 A

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

PK 2/0 M10-M10 S nulla/föld átvezető 004941412