ETI - PK 2 2P2-2P2 1p S kerámia szigetelésű késes biztosító aljzat, 2 méret SX154897 - 004123207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH2
Névleges áram - 400 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400039262
Sonepar cikkszám
SX154897
Gyártói cikkszám
004123207
Gyártói típuskód
PK 2 2P2-2P2 1p S
Méret:
NH2
Névleges áram:
400 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
krimpelés
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PK 2 2P2-2P2 1p S kerámia szigetelésű késes biztosító aljzat, 2 méret