Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PK 2 P2-2P2 3p S késes biztosító aljzat, 2 méret SX154907 - 004132306

ETI
MásolásMásolás
ETI - PK 2 P2-2P2 3p S késes biztosító aljzat, 2 méret SX154907

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH2

  • Névleges áram - 400 A

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400141880

Sonepar cikkszám

SX154907

Gyártói cikkszám

004132306

Gyártói típuskód

PK 2 P2-2P2 3p S

Méret:

NH2

Névleges áram:

400 A

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

krimpelés

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

PK 2 P2-2P2 3p S késes biztosító aljzat, 2 méret