ETI - PK 2 P2-P2 3p S késes biztosító aljzat, 2 méret SX154909 - 004132305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH2
Névleges áram - 400 A
Pólusszám - 3
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400141873
Sonepar cikkszám
SX154909
Gyártói cikkszám
004132305
Gyártói típuskód
PK 2 P2-P2 3p S
Méret:
NH2
Névleges áram:
400 A
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
krimpelés
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PK 2 P2-P2 3p S késes biztosító aljzat, 2 méret