ETI - PK 3/0 M12-M12 S nulla/föld átvezető 004941413 SY005523 - 004941413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH3
Névleges áram - 630 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005523
Gyártói cikkszám
004941413
Gyártói típuskód
PK 3/0 M12-M12 S
Méret:
NH3
Névleges áram:
630 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PK 3/0 M12-M12 S nulla/föld átvezető 004941413