ETI - PK 3 2P3-2P3 1p S kerámia szigetelésű késes biztosító aljzat, 3 méret SX154914 - 004123305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH3
Névleges áram - 630 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400039408
Sonepar cikkszám
SX154914
Gyártói cikkszám
004123305
Gyártói típuskód
PK 3 2P3-2P3 1p S
Méret:
NH3
Névleges áram:
630 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
krimpelés
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PK 3 2P3-2P3 1p S kerámia szigetelésű késes biztosító aljzat, 3 méret