Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PK 3 2P3-2P3 3p S késes biztosító aljzat, 3 méret SX154915 - 004132405

ETI
MásolásMásolás
ETI - PK 3 2P3-2P3 3p S késes biztosító aljzat, 3 méret SX154915

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH3

  • Névleges áram - 630 A

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400141750

Sonepar cikkszám

SX154915

Gyártói cikkszám

004132405

Gyártói típuskód

PK 3 2P3-2P3 3p S

Méret:

NH3

Névleges áram:

630 A

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

krimpelés

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

PK 3 2P3-2P3 3p S késes biztosító aljzat, 3 méret