ETI - PK 3 M12-M12 3p S késes biztosító aljzat, 3 méret SX154919 - 004132400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH3
Névleges áram - 630 A
Pólusszám - 3
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400141712
Sonepar cikkszám
SX154919
Gyártói cikkszám
004132400
Gyártói típuskód
PK 3 M12-M12 3p S
Méret:
NH3
Névleges áram:
630 A
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PK 3 M12-M12 3p S késes biztosító aljzat, 3 méret