Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PK0 M8-2M6 1p késes biztosító aljzat, 0 méret SX154857 - 004122009

ETI
MásolásMásolás
ETI - PK0 M8-2M6 1p késes biztosító aljzat, 0 méret SX154857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH0

  • Névleges áram - 160 A

  • Pólusszám - 1

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400041371

Sonepar cikkszám

SX154857

Gyártói cikkszám

004122009

Gyártói típuskód

PK 0 M8-2M6 1p

Méret:

NH0

Névleges áram:

160 A

Pólusszám:

1

PK0 M8-2M6 1p késes biztosító aljzat, 0 méret