Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PK0 M8-M8 1p DC 1000V késes biztosító aljzat, 0 méret SX154861 - 004122033

ETI
MásolásMásolás
ETI - PK0 M8-M8 1p DC 1000V késes biztosító aljzat, 0 méret SX154861

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 160 A

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400059741

Sonepar cikkszám

SX154861

Gyártói cikkszám

004122033

Gyártói típuskód

PK 0 M8-M8 DC 1000V 1p

Méret:

egyéb

Névleges áram:

160 A

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

PK0 M8-M8 1p DC 1000V késes biztosító aljzat, 0 méret