Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PK00 M8-M8 DC 1000V 1p biztosító aljzat, 00 méret SX154868 - 004122044

ETI
MásolásMásolás
ETI - PK00 M8-M8 DC 1000V 1p biztosító aljzat, 00 méret SX154868

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH00

  • Névleges áram - 160 A

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400059758

Sonepar cikkszám

SX154868

Gyártói cikkszám

004122044

Gyártói típuskód

PK 00 M8-M8 DC 1000V 1p

Méret:

NH00

Névleges áram:

160 A

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

PK00 M8-M8 DC 1000V 1p biztosító aljzat, 00 méret