ETI - PK1-100 M10-M10 1p 1000V kerámia szigetelésű késes biztosító aljzat 1 méret SX154894 - 004123400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 250 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400061713
Sonepar cikkszám
SX154894
Gyártói cikkszám
004123400
Gyártói típuskód
PK 1-100 M10-M10 1p 1000V
Méret:
egyéb
Névleges áram:
250 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PK1-100 M10-M10 1p 1000V kerámia szigetelésű késes biztosító aljzat 1 méret