Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PK1 M10-M10 1p DC 1000V késes biztosító aljzat, 1 méret SX154882 - 004122025

ETI
MásolásMásolás
ETI - PK1 M10-M10 1p DC 1000V késes biztosító aljzat, 1 méret SX154882

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH1

  • Névleges áram - 250 A

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400059765

Sonepar cikkszám

SX154882

Gyártói cikkszám

004122025

Gyártói típuskód

PK 1 M10-M10 DC 1000V 1p

Méret:

NH1

Névleges áram:

250 A

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

PK1 M10-M10 1p DC 1000V késes biztosító aljzat, 1 méret