Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PK1XL 1500V DC biztosító aljzat SX154895 - 004132017

ETI
MásolásMásolás
ETI - PK1XL 1500V DC biztosító aljzat SX154895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 250 A

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895985723

Sonepar cikkszám

SX154895

Gyártói cikkszám

004132017

Gyártói típuskód

PK 1XL M10-M10 1500V 1p

Méret:

egyéb

Névleges áram:

250 A

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

PK1XL 1500V DC biztosító aljzat