ETI - PK2-100 M10-M10 1p 1000V kerámia szigetelésű késes biztosító aljzat 2 méret SX154912 - 004123401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 400 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400142122
Sonepar cikkszám
SX154912
Gyártói cikkszám
004123401
Gyártói típuskód
PK 2-100 M10-M10 1p 1000V
Méret:
egyéb
Névleges áram:
400 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PK2-100 M10-M10 1p 1000V kerámia szigetelésű késes biztosító aljzat 2 méret