ETI - PK3-100 M12-M12 1p 1000V kerámia szigetelésű késes biztosító aljzat 3 méret SX154926 - 004123402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 630 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400142139
Sonepar cikkszám
SX154926
Gyártói cikkszám
004123402
Gyártói típuskód
PK 3-100 M12-M12 1p 1000V
Méret:
egyéb
Névleges áram:
630 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PK3-100 M12-M12 1p 1000V kerámia szigetelésű késes biztosító aljzat 3 méret