Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PK3L 1500V DC biztosító aljzat SX154927 - 004132023

ETI
MásolásMásolás
ETI - PK3L 1500V DC biztosító aljzat SX154927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 630 A

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895654858

Sonepar cikkszám

SX154927

Gyártói cikkszám

004132023

Gyártói típuskód

PK 3L M12-M12 1500V 1p

Méret:

egyéb

Névleges áram:

630 A

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

PK3L 1500V DC biztosító aljzat