Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PK4 M12-M12 1p késes biztosító aljzat, 4 méret SX154928 - 004122006

ETI
MásolásMásolás
ETI - PK4 M12-M12 1p késes biztosító aljzat, 4 méret SX154928

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH4

  • Névleges áram - 1250 A

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895003106

Sonepar cikkszám

SX154928

Gyártói cikkszám

004122006

Gyártói típuskód

PK 4 M12-M12 1p

Méret:

NH4

Névleges áram:

1250 A

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

PK4 M12-M12 1p késes biztosító aljzat, 4 méret