ETI - PKI 00 M8-M8 1p S kerámia szigetelésű biztosító aljzat, 00 méret SX154937 - 004123011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH00
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400038647
Sonepar cikkszám
SX154937
Gyártói cikkszám
004123011
Gyártói típuskód
PKI 00 M8-M8 1p S
Méret:
NH00
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PKI 00 M8-M8 1p S kerámia szigetelésű biztosító aljzat, 00 méret