ETI - PKI 00 M8-M8 3p S késes biztosító aljzat, 00 méret SX154938 - 004132111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH00
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 3
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895772361
Sonepar cikkszám
SX154938
Gyártói cikkszám
004132111
Gyártói típuskód
PKI 00 M8-M8 3p S
Méret:
NH00
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PKI 00 M8-M8 3p S késes biztosító aljzat, 00 méret