ETI - PKIP 00 M8-P00 3p S késes biztosító aljzat, 00 méret SX154959 - 004132124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH00
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 3
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895772583
Sonepar cikkszám
SX154959
Gyártói cikkszám
004132124
Gyártói típuskód
PKIP 00 M8-P00 3p S
Méret:
NH00
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
krimpelés
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PKIP 00 M8-P00 3p S késes biztosító aljzat, 00 méret