ETI - PLNS-00NA nulla átvezető SX154972 - 001701150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH00
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400041807
Sonepar cikkszám
SX154972
Gyártói cikkszám
001701150
Gyártói típuskód
PLNS - 00N A
Méret:
NH00
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PLNS-00NA nulla átvezető