Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PLNSR-00 A nullbontó SX154973 - 001701182

ETI
MásolásMásolás
ETI - PLNSR-00 A nullbontó SX154973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH00

  • Névleges áram - 160 A

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400041876

Sonepar cikkszám

SX154973

Gyártói cikkszám

001701182

Gyártói típuskód

PLNSR-00 A

Méret:

NH00

Névleges áram:

160 A

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

PLNSR-00 A nullbontó