ETI - PM 1-1 PER-A rácsos szerelőlap (250x75) SX154986 - 001101620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723020336
Sonepar cikkszám
SX154986
Gyártói cikkszám
001101620
Gyártói típuskód
PM 1-1 PER-A
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
PM 1-1 PER-A rácsos szerelőlap (250x75)